Beli pipe sus 304 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Mulai

    Rp929.900

    Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Deskripsi:
    Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.
    atribut:
    • Material: Stainless SUS304
    • Thickness: SCH10
    • Length (m): 6
    • Standard: ASTM S312
  2. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  3. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Mulai

    Rp209.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Deskripsi:
    Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
  4. Non Brand Double Niple Stainless
    BARU
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Double Niple Stainless
    Deskripsi:
    Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggi
    atribut:
    • Material: Sus304
    • Drat: BSPT
  5. Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Mulai

    Rp22.900

    Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Deskripsi:
    This product suitable for hanging item, toilet partision etc
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Material: Stainless Steel SUS304
  6. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  7. Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    Mulai

    Rp99.999.900

    Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Material: Stainless Steel (316L)
    • Size (inch): 10
  8. Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)
    Deskripsi:
    Class 125 slip-on aluminum flanges connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Slip-on flanges, typically with raised or flat faces, slip over pipe. These flanges are manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141734
    • Application: Air; Non-Potable Water; Oil
    • Basic Fitting Shape: Flange
    • Class: Class 125
    • Color: Silver
    • Connection Surface: Flat Face
    • For Pipe Schedule: 40
    • Max. Steam Pressure (psi): 185
    • Maximum Operating Pressure (psi): 125
    • Pipe Fitting Material: Aluminium
    • Standards: ANSI/ASME B16.1
    • Temperature Range (°F): 0 to 270
  9. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  10. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  11. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  12. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  13. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  14. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Deskripsi:
    Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
  15. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  16. Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp539.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Length (m): 6
  17. Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)
    Mulai

    Rp65.900

  18. Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp849.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Deskripsi:
    Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendah
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Material: Carbon Steel A53
  19. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  20. Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOS
    Mulai

    Rp199.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOS
    Deskripsi:
    Pipa untuk aplikasi umum
Daftar Harga pipe sus 304 Terbaru October 2026
Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)Rp929.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIORp209.900
Non Brand Double Niple StainlessRp12.900
Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)Rp22.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
Non Brand Stainless Steel Pipe SeamlessRp99.999.900
Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)Rp789.900
Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Rp1.599.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)